SIEMENS - SIE8WH91200CA00 SPINA PER MORS. A VITE 150-240MMQ - 8WH91200CA00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Altro
Esecuzione del collegamento elettrico - Altro
Larghezza/dimensione modulare - 10 mm
Colore - Grigio
Confezione
10 PZ
EAN
4001869345772
Codice prodotto
SIE8WH91200CA00
Cod. produttore
8WH91200CA00
Produttore
SIE
Tipo di montaggio:
Altro
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Larghezza/dimensione modulare:
10 mm
Colore:
Grigio
morsetto di derivazione, 10mm², per morsetti di potenza mit 150 ... 240mm², completamente isolato, fino a 1000V, grigio
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


