pagina iniziale

SIEMENS - SIE8WH90700DA00 PIASTRA SEPARAZ. PER MORS. 2P.TI 6MMQ - 8WH90700DA00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione piastra terminale - no

  • Esecuzione piastra intermedia -

  • Colore - Grigio

  • Spessore - 2 mm

  • Fissabile a scatto - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,04 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869347608

Codice prodotto

SIE8WH90700DA00

Cod. produttore

8WH90700DA00

Produttore

SIE

Esecuzione piastra terminale:

no

Esecuzione piastra intermedia:

Colore:

Grigio

Spessore:

2 mm

Fissabile a scatto:

no

Piastra di separazione compartimentale

Separazione ottica ed elettrica di gruppi di morsetti per molteplici applicazioni.

Dettagli tecnici:

  • Sezioni fino a 6mm²
  • Larghezza 2mm
  • Grigio

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio comodo e semplice.
  • Contatto durevolmente sicuro.
  • Connessione di collegamenti elettrici facile da sciogliere.
  • Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie.
  • Collegamenti a vite, a molla, push-in o con collegamento rapido, liberamente combinabili tra di loro.
  • Accessori per iscrizione e prova standardizzati e utilizzabili trasversalmente.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS