pagina iniziale
in esaurimento

SIEMENS - SIE8WH90700BA00 PIASTRA SEPARAZ. PER MORS. 2LIV 1,5-4MM - 8WH90700BA00

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8WH90700BA00 PIASTRA SEPARAZ. PER MORS. 2LIV 1,5-4MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione piastra terminale - no

  • Esecuzione piastra intermedia -

  • Colore - Grigio

  • Spessore - 2 mm

  • Fissabile a scatto - no

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,04 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4001869347622

Codice prodotto

SIE8WH90700BA00

Cod. produttore

8WH90700BA00

Produttore

SIE

Esecuzione piastra terminale:

no

Esecuzione piastra intermedia:

Colore:

Grigio

Spessore:

2 mm

Fissabile a scatto:

no

piastra di separazione compartimentale, separazione ottica ed elettrica di gruppi di morsetti, a due piani, sezioni fino a 4mm², larghezza 2mm, grigio Tecnica di collegamento con morsetti combinabili per diverse applicazioni industriali e tecnica di installazione moderna di Siemens. Si può decidere indifferentemente se impiegare la tecnica di collegamento a vite, a molla, push-in oppure la tecnica di collegamento rapida: tutte le tecniche di collegamento sono liberamente combinabili tra di loro. Gli accessori per iscrizione e prova sono standardizzati e utilizzabili trasversalmente. Con i morsetti combinabili di Siemens si possono realizzare molte applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali. È così disponibile la tecnica di collegamento adatta per ogni esigenza! I morsetti combinabili Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Contatto sicuro e durevole. 2. Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori. 3. Realizzazione di una molteplicità di applicazioni. 4. Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici. 5. Ampia gamma di accessori standardizzati. 6. Sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. 7. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.