pagina iniziale

SIEMENS - SIE8WH90206CT10 PONTICELLO 50 POLI 4MMQ, VERDE SIEMENS - 8WH90206CT10

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8WH90206CT10 PONTICELLO 50 POLI 4MMQ, VERDE SIEMENS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Raccordo trasversale

  • Numero di morsetti cavallottati - 50

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Dimensione modulare - 6.2 mm

  • Colore - Rosso

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4001869344584

Codice prodotto

SIE8WH90206CT10

Cod. produttore

8WH90206CT10

Produttore

SIE

Tipologia:

Raccordo trasversale

Numero di morsetti cavallottati:

50

Corrente nominale In:

32 A

Dimensione modulare:

6.2 mm

Colore:

Rosso

Isolato:

Tipo di montaggio:

Innestabile

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Con protezione dal contatto:

Ponticello a innesto

Ponticello a innesto per morsetti con larghezza di 6,2 mm, progettato per garantire contatti durevolmente sicuri nel settore industriale e residenziale.

Dettagli tecnici:

  • Larghezza morsetti: 6,2 mm
  • Poli: 50
  • Tecnica di collegamento: morsetti combinabili
  • Applicazioni: edifici industriali, funzionali e residenziali
  • Montaggio: comodo e semplice
  • Connessione: facile da sciogliere
  • Protezione: contro i contatti accidentali
  • Tipi di collegamento: a vite, a molla, push-in, collegamento rapido
  • Accessori: standardizzati e utilizzabili trasversalmente

Vantaggi per il cliente:

  • Contatto durevolmente sicuro
  • Sicurezza affidabile durante l'installazione
  • Combinabilità libera tra diversi tipi di collegamento
  • Ottimale per la sicurezza

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS