SIEMENS - SIE8WH90206CF10 PONTICELLO 5 POLI 4MMQ, VERDE SIEMENS - 8WH90206CF10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Raccordo trasversale
Numero di morsetti cavallottati - 5
Corrente nominale In - 32 A
Dimensione modulare - 6.2 mm
Colore - Rosso
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4001869344485
Codice prodotto
SIE8WH90206CF10
Cod. produttore
8WH90206CF10
Produttore
SIE
Tipologia:
Raccordo trasversale
Numero di morsetti cavallottati:
5
Corrente nominale In:
32 A
Dimensione modulare:
6.2 mm
Colore:
Rosso
Isolato:
sì
Tipo di montaggio:
Innestabile
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Con protezione dal contatto:
sì
- Larghezza morsetto: 6,2 mm
- Numero di poli: 5
- Metodi di collegamento: vite, a molla, push-in, tecnica di collegamento rapida
- Accessori standardizzati per iscrizione e prova
- Applicazioni: edifici industriali, funzionali e residenziali
- Contatto sicuro e durevole.
- Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori.
- Realizzazione di una molteplicità di applicazioni.
- Montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici.
- Ampia gamma di accessori standardizzati.
- Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali.
- Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.
Ponticello a innesto
Il ponticello a innesto è progettato per morsetti con larghezza di 6,2 mm per ponticelli trasversali nel centro del morsetto, a 5 poli, ottimizzando la tecnica di collegamento per diverse applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


