SIEMENS - SIE8WH90206CE10 PONTICELLO 4POLI 4MMQ, VERDE SIEMENS - 8WH90206CE10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Raccordo trasversale
Numero di morsetti cavallottati - 4
Corrente nominale In - 32 A
Dimensione modulare - 6.2 mm
Colore - Rosso
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4001869344447
Codice prodotto
SIE8WH90206CE10
Cod. produttore
8WH90206CE10
Produttore
SIE
Tipologia:
Raccordo trasversale
Numero di morsetti cavallottati:
4
Corrente nominale In:
32 A
Dimensione modulare:
6.2 mm
Colore:
Rosso
Isolato:
sì
Tipo di montaggio:
Innestabile
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Con protezione dal contatto:
sì
- 4 poli
- Collegamento combinabile a vite, a molla, push-in e rapido
- Accessori standardizzati per iscrizione e prova
- Compatibilità con applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali
- Contatto sicuro e durevole
- Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori
- Realizzazione di una molteplicità di applicazioni
- Tecnica di montaggio e di collegamento comode e semplici
- Ampia gamma di accessori standardizzati
- Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali
- Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens
Ponticello a innesto
Il ponticello a innesto è progettato per morsetti con larghezza di 6,2 mm, permettendo una connessione versatile e sicura in applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


