SIEMENS - SIE8WH90206BC10 PONTICELLO 2 POLI 2,5MMQ, VERDE SIEMENS - 8WH90206BC10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Raccordo trasversale
Numero di morsetti cavallottati - 2
Corrente nominale In - 24 A
Dimensione modulare - 5.2 mm
Colore - Rosso
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4001869344355
Codice prodotto
SIE8WH90206BC10
Cod. produttore
8WH90206BC10
Produttore
SIE
Tipologia:
Raccordo trasversale
Numero di morsetti cavallottati:
2
Corrente nominale In:
24 A
Dimensione modulare:
5.2 mm
Colore:
Rosso
Isolato:
sì
Tipo di montaggio:
Innestabile
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Con protezione dal contatto:
sì
- Tipo: Ponticello a innesto a 2 poli
- Larghezza morsetto: 5,2 mm
- Tecniche di collegamento: A vite, a molla, push-in e rapida, combinabili tra loro
- Accessori: Standardizzati e utilizzabili trasversalmente
- Applicazioni: Edifici industriali, funzionali e residenziali
- Contatto sicuro e durevole
- Collegamenti elettrici facili da sciogliere
- Realizzazione di una molteplicità di applicazioni
- Tecnica di montaggio e collegamento comode e semplici
- Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali
- Tecnica ottimale per la sicurezza dell'utente
Ponticello a innesto
Il ponticello a innesto è progettato per morsetti con larghezza di 5,2 mm, offrendo una tecnica di collegamento versatile per diverse applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


