pagina iniziale

SIEMENS - SIE8WH90206AL10 PONTICELLO 10 POLI 1,5MMQ, VERDE SIEMEN - 8WH90206AL10

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8WH90206AL10 PONTICELLO 10 POLI 1,5MMQ, VERDE SIEMEN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Raccordo trasversale

  • Numero di morsetti cavallottati - 10

  • Corrente nominale In - 17.5 A

  • Dimensione modulare - 4.2 mm

  • Colore - Rosso

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869344508

Codice prodotto

SIE8WH90206AL10

Cod. produttore

8WH90206AL10

Produttore

SIE

Tipologia:

Raccordo trasversale

Numero di morsetti cavallottati:

10

Corrente nominale In:

17.5 A

Dimensione modulare:

4.2 mm

Colore:

Rosso

Isolato:

Tipo di montaggio:

Innestabile

Tensione nominale:

-99999 V

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Con protezione dal contatto:

Ponticello a innesto

Ponticello a innesto per morsetti combinabili, ideale per applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali.

Dettagli tecnici:

  • Morsetti con larghezza di 4,2 mm
  • A 10poli
  • Connessione di collegamenti elettrici, come cavi e conduttori
  • Protezione contro i contatti accidentali come standard di serie
  • Collegamenti liberamente combinabili: a vite, a molla, push-in o con collegamentorapido
  • Accessori per iscrizione e prova standardizzati e utilizzabili trasversalmente

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio comodo e semplice
  • Contatto durevolmente sicuro
  • Sicurezza affidabile durante l'installazione
  • Tecnica ottimale per la vostra sicurezza

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS