pagina iniziale

SIEMENS - SIE8WH90206AE10 PONTICELLO 4 POLI 1,5MMQ, VERDE SIEMENS - 8WH90206AE10

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8WH90206AE10 PONTICELLO 4 POLI 1,5MMQ, VERDE SIEMENS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Raccordo trasversale

  • Numero di morsetti cavallottati - 4

  • Corrente nominale In - 17.5 A

  • Dimensione modulare - 4.2 mm

  • Colore - Rosso

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869344423

Codice prodotto

SIE8WH90206AE10

Cod. produttore

8WH90206AE10

Produttore

SIE

Tipologia:

Raccordo trasversale

Numero di morsetti cavallottati:

4

Corrente nominale In:

17.5 A

Dimensione modulare:

4.2 mm

Colore:

Rosso

Isolato:

Tipo di montaggio:

Innestabile

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Con protezione dal contatto:

Ponticello a innesto

Ponticello a innesto per morsetti con larghezza di 4,2 mm, progettato per una connessione elettrica facile e sicura in vari ambienti.

Dettagli tecnici:

  • Larghezza morsetti: 4,2 mm
  • Poli: 4
  • Protezione contro i contatti accidentali come standard di serie

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio comodo e semplice
  • Contatto durevolmente sicuro
  • Connessione facile da sciogliere per cavi e conduttori
  • Sicurezza affidabile durante l'installazione
  • Combinabilità di morsetti a vite, a molla, push-in o con collegamento rapido
  • Accessori standardizzati per iscrizione e prova utilizzabili trasversalmente

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS