SIEMENS - SIE8WH90206AD10 PONTICELLO 3 POLI 1,5MMQ, VERDE SIEMENS - 8WH90206AD10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Raccordo trasversale
Numero di morsetti cavallottati - 3
Corrente nominale In - 17.5 A
Dimensione modulare - 4.2 mm
Colore - Rosso
Confezione
50 PZ
EAN
4001869344386
Codice prodotto
SIE8WH90206AD10
Cod. produttore
8WH90206AD10
Produttore
SIE
Tipologia:
Raccordo trasversale
Numero di morsetti cavallottati:
3
Corrente nominale In:
17.5 A
Dimensione modulare:
4.2 mm
Colore:
Rosso
Isolato:
sì
Tipo di montaggio:
Innestabile
Tensione nominale:
-99999 V
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Con protezione dal contatto:
sì
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


