SIEMENS - SIE8WH90041GA00 COPERT. MORS. MOLLA 6MMQ, GRIGIO - 8WH90041GA00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione piastra terminale - sì
Esecuzione piastra intermedia - no
Colore - Grigio
Spessore - 2.2 mm
Fissabile a scatto - no
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
4001869347752
Codice prodotto
SIE8WH90041GA00
Cod. produttore
8WH90041GA00
Produttore
SIE
Esecuzione piastra terminale:
sì
Esecuzione piastra intermedia:
no
Colore:
Grigio
Spessore:
2.2 mm
Fissabile a scatto:
no
- Dimensioni: 6mm², larghezza 2,2 mm
- Colore: Grigio
- Collegamento a vite, a molla, push-in e tecnica di collegamento rapida
- Accessori standardizzati
- Sicurezza durante l'installazione con protezione contro i contatti accidentali
- Contatto sicuro e durevole: offre una connessione elettrica affidabile
- Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori
- Realizzazione di una molteplicità di applicazioni in vari contesti
- Tecnica di montaggio e collegamento comode e semplici
- Ampia gamma di accessori standardizzati disponibili
- Sicurezza ottimale: garantita da Siemens con caratteristiche di protezione avanzate
Coperchio per morsetti passanti con morsetto a molla
Collegamento sicuro e versatile per applicazioni industriali e residenziali grazie alla combinazione di diverse tecniche di connessione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


