pagina iniziale

SIEMENS - SIE8WH90004SE00 COPERT. MORSETTO I.P.O. 2LIV. 1,5-2,5MMQ - 8WH90004SE00

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8WH90004SE00 COPERT. MORSETTO I.P.O. 2LIV. 1,5-2,5MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione piastra terminale -

  • Esecuzione piastra intermedia - no

  • Colore - Grigio

  • Spessore - 2.199999999 mm

  • Fissabile a scatto - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4001869416212

Codice prodotto

SIE8WH90004SE00

Cod. produttore

8WH90004SE00

Produttore

SIE

Esecuzione piastra terminale:

Esecuzione piastra intermedia:

no

Colore:

Grigio

Spessore:

2.199999999 mm

Fissabile a scatto:

no

coperchio per morsetti a due piani, 2,5mm² larghezza 5,2mm, grigio Tecnica di collegamento con morsetti combinabili per diverse applicazioni industriali e tecnica di installazione moderna di Siemens. Si può decidere indifferentemente se impiegare la tecnica di collegamento a vite, a molla, push-in oppure la tecnica di collegamento rapida: tutte le tecniche di collegamento sono liberamente combinabili tra di loro. Gli accessori per iscrizione e prova sono standardizzati e utilizzabili trasversalmente. Coni morsetti combinabili di Siemens si possono realizzare molte applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali. È così disponibile la tecnica di collegamento adatta per ogni esigenza! I morsetti combinabili Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Contatto sicuro e durevole. 2. Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori. 3. Realizzazione di una molteplicità di applicazioni. 4. Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici. 5. Ampia gamma di accessori standardizzati. 6. Sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. 7. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.