pagina iniziale

SIEMENS - SIE8WH90004GA00 COPERT. MORS. MOLLA 4P.TI 2,5MMQ, GR. - 8WH90004GA00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione piastra terminale - sì

  • Esecuzione piastra intermedia - no

  • Colore - Grigio

  • Spessore - 2.2 mm

  • Fissabile a scatto - no

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,03 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869347691

Codice prodotto

SIE8WH90004GA00

Cod. produttore

8WH90004GA00

Produttore

SIE

Esecuzione piastra terminale:

sì

Esecuzione piastra intermedia:

no

Colore:

Grigio

Spessore:

2.2 mm

Fissabile a scatto:

no

    Coperchio per morsetti passanti con morsetto a molla

    Tecnica di collegamento con morsetti combinabili per diverse applicazioni industriali e tecnica di installazione moderna di Siemens.

    Dettagli tecnici:

    • 4 punti di collegamento
    • Sezione cavo: 2,5mm²
    • Larghezza: 2,2 mm
    • Tecniche di collegamento: a vite, a molla, push-in, e rapida
    • Accessori per iscrizione e prova standardizzati e utilizzabili trasversalmente

    Vantaggi per i clienti:

    • Contatto sicuro e durevole
    • Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori
    • Realizzazione di una molteplicità di applicazioni
    • Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici
    • Ampia gamma di accessori standardizzati
    • Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali
    • Tecnicaottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS