SIEMENS - SIE8WH90002GA00 COPERTURA MORS. MOLLA 3P.TI 2,5MMQ, GRI - 8WH90002GA00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione piastra terminale - sì
Esecuzione piastra intermedia - no
Colore - Grigio
Spessore - 2.2 mm
Fissabile a scatto - no
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
4001869347714
Codice prodotto
SIE8WH90002GA00
Cod. produttore
8WH90002GA00
Produttore
SIE
Esecuzione piastra terminale:
sì
Esecuzione piastra intermedia:
no
Colore:
Grigio
Spessore:
2.2 mm
Fissabile a scatto:
no
- 3 punti di collegamento
- Dimensione cavo: 2,5mm²
- Larghezza: 2,2 mm
- Colore: grigio
- Accesso a diverse tecniche di collegamento: a vite, a molla, push-in e rapida
- Contatto sicuro e durevole.
- Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori.
- Realizzazione di una molteplicità di applicazioni.
- Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici.
- Ampia gamma di accessori standardizzati.
- Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie.
- Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.
Coperchio per morsetti passanti con morsetto a molla
Tecnica di collegamento con morsetti combinabili per diverse applicazioni industriali e tecnica di installazione moderna di Siemens.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


