SIEMENS - SIE8WH90001QA00 PIASTRA SEPARAZIONE MORS.DOPPI 2,5-4 MM - 8WH90001QA00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione piastra terminale - sì
Esecuzione piastra intermedia - no
Colore - Grigio
Spessore - 2.2 mm
Fissabile a scatto - no
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
4001869403298
Codice prodotto
SIE8WH90001QA00
Cod. produttore
8WH90001QA00
Produttore
SIE
Esecuzione piastra terminale:
sì
Esecuzione piastra intermedia:
no
Colore:
Grigio
Spessore:
2.2 mm
Fissabile a scatto:
no
- Dimensione del morsetto: 2,5 ... 4,0 mm²
- Larghezza: 2,2 mm
- Tipi di collegamento: a vite, a molla, push-in, tecnica di collegamento rapida
- Accessori standardizzati per iscrizione e prova
- Contatto sicuro e durevole per garantire la longevità del collegamento.
- Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori.
- Realizzazione di una molteplicità di applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali.
- Tecnica di montaggio e di collegamento comode e semplici.
- Ampiamente disponibili accessori standardizzati per facilitare l'installazione.
- Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali.
- Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.
Coperchio per morsetti a due piani con collegamento a vite
Questo prodotto è un coperchio per morsetti a due piani progettato per il collegamento a vite, adatto a una vasta gamma di applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


