pagina iniziale

SIEMENS - SIE8WH90001GD00 COPERTURA X MORS. MOLLA 3 LIV. - 8WH90001GD00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione piastra terminale - sì

  • Esecuzione piastra intermedia - no

  • Colore - Grigio

  • Spessore - 2.2 mm

  • Fissabile a scatto - no

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,03 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869394350

Codice prodotto

SIE8WH90001GD00

Cod. produttore

8WH90001GD00

Produttore

SIE

Esecuzione piastra terminale:

sì

Esecuzione piastra intermedia:

no

Colore:

Grigio

Spessore:

2.2 mm

Fissabile a scatto:

no

    Coperchio per morsetto a tre piani

    Grigio di larghezza 5,2 mm, questo prodotto è progettato per la tecnica di collegamento con morsetti combinabili, utilizzabile per diverse applicazioni industriali e per un'installazione moderna.

    Dettagli tecnici:

    • Larghezza: 5,2 mm
    • Colore: Grigio
    • Tipologie di collegamento: screws, a molla, push-in e tecnica di collegamento rapida
    • Utilizzo trasversale di accessori per iscrizione e prova standardizzati

    Vantaggi per il cliente:

    • Contatto sicuro e durevole
    • Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori
    • Possibilità di realizzare molteplici applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali
    • Montaggio e collegamento comodi e semplici
    • Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali
    • Innovazione della tecnica di collegamento esclusiva di Siemens per una maggiore sicurezza

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS