pagina iniziale

SIEMENS - SIE8WH60014DF00 MORSETTO INSTA-KL 2,5MMQ L L - 8WH60014DF00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.14...2.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.14...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.14...1.5 mm²

  • Corrente nominale In - 24 A

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4001869447834

Codice prodotto

SIE8WH60014DF00

Cod. produttore

8WH60014DF00

Produttore

SIE

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...4 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...4 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...1.5 mm²

Corrente nominale In:

24 A

Tensione nominale:

400 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Connessione a spine

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Connessione a spine

Numero di potenziali:

2

Tipo di montaggio:

Altro

Materiale del corpo isolante:

Altro

Temperatura d'esercizio:

-60...105 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Larghezza:

5.149999999 mm

Altezza:

100.899999999 mm

Profondità:

48.699999999 mm

Piastra di chiusura necessaria:

Colore di base:

Grigio

Con funzione PE:

no

Con slitta di separazione N:

no

Funzione N possibile:

no

morsetto, attacco a innesto iPo, morsetto per installazione, L/L, 2,5mm², grigio Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

SIEMENS

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS