SIEMENS - SIE8WH60006AF00 MORSETTO 2,5MMQ2.5,2MM.GRIGIO - 8WH60006AF00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...4 mm²
Corrente nominale In - 20 A
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Connessione a spine
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Esecuzione della separazione longitudinale - Orientabile
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,1 Kg CO₂-eq
EAN
4001869416045
Codice prodotto
SIE8WH60006AF00
Cod. produttore
8WH60006AF00
Produttore
SIE
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.14...4 mm²
Corrente nominale In:
20 A
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Connessione a spine
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Esecuzione della separazione longitudinale:
Orientabile
Colore:
Grigio
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.14...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Connessione a spine
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.14...2.5 mm²
Tensione nominale:
400 V
Altezza:
61.93 mm
Larghezza:
5.15 mm
Esecuzione della separazione trasversale:
Senza
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1.5...2.5 mm²
Numero di piani:
1
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Temperatura d'esercizio:
-105...-60 °C
Profondità:
36.5 mm
Piani interni esclusi con ponte:
no
Materiale del corpo isolante:
Altro
Con presa per test integrata:
sì
- Sezionamento: 2,5mm²
- Collegamenti: a vite, a molla, push-in e tecnica di collegamento rapida, liberamente combinabili
- Accessori standardizzati e utilizzo trasversale
- Applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali
- Contatto sicuro e durevole
- Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori
- Realizzazione di una molteplicità di applicazioni
- Tecnica di montaggio e di collegamento comode e semplici
- Elevata sicurezza durante l'installazione con protezione contro i contatti accidentali
- Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens
Morsetto, attacco a innesto iPo
Collegamento sicuro e versatile con morsetti combinabili per applicazioni industriali e moderne tecnologie di installazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


