SIEMENS - SIE8WH60000AJ00 MORSETTO D-KL,IPO,10MM2,GRIGIO - 8WH60000AJ00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...16 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Connessione a spine
Corrente nominale In - 57 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
6 Kg CO₂-eq
EAN
4001869471501
Codice prodotto
SIE8WH60000AJ00
Cod. produttore
8WH60000AJ00
Produttore
SIE
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...16 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Connessione a spine
Corrente nominale In:
57 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Colore:
Grigio
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...16 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.5...16 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.5...10 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Connessione a spine
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
no
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
10.2 mm
Altezza:
67.7 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Temperatura d'esercizio:
-60...105 °C
Profondità:
49.5 mm
- Attacco a innesto iPo
- Morsetto passante
- Capacità di cavo: 10mm²
- Collegamento a vite, a molla, push-in e tecnica di collegamento rapida
- Accessori standardizzati per iscrizione e prova
- Contatto sicuro e durevole
- Collegamenti elettrici facili da sciogliere
- Realizzazione di una molteplicità di applicazioni
- Tecnica di montaggio e collegamento comode e semplici
- Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali
- Tecnica ottimale per la vostra sicurezza
Morsetto
Collegamento sicuro e versatile grazie ai morsetti combinabili di Siemens, adatti per diverse applicazioni industriali e residenziali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


