SIEMENS - SIE8WH20404LG00 MORSET. MOLLA A 4 LIV. EQUIP. 4MMQ, GRI - 8WH20404LG00
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.08...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla
Corrente nominale In - 28 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
50 PZ
EAN
4001869347080
Codice prodotto
SIE8WH20404LG00
Cod. produttore
8WH20404LG00
Produttore
SIE
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.08...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Corrente nominale In:
28 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tensione nominale:
800 V
Colore:
Grigio
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.08...6 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
6...6 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.14...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Numero di piani:
4
Piani interni esclusi con ponte:
no
Piastra di chiusura necessaria:
no
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
62 mm
Altezza:
100.42 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Temperatura d'esercizio:
-60...105 °C
Profondità:
82.1 mm
Morsetto
Morsetti a molla combinabili per molte applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali.
Dettagli tecnici:
- Morsetti a molla
- A quattro piani
- PE/L/L/L
- 2,5mm²
- Colore: grigio
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio comodo e semplice.
- Contatto durevolmente sicuro.
- Facile da sciogliere per connessione di collegamenti elettrici.
- Sicurezza affidabile durante l'installazione con protezione contro i contatti accidentali.
- Combinazione libera tra morsetti a vite, a molla, push-in o con collegamento rapido.
- Accessori per iscrizione e prova standardizzati e utilizzabili trasversalmente.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


