pagina iniziale

SIEMENS - SIE8WH20404LF00 MORSETTO 2,5 MMQ GRIGIO - 8WH20404LF00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.08...2.5 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla

  • Corrente nominale In - 20 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869346755

Codice prodotto

SIE8WH20404LF00

Cod. produttore

8WH20404LF00

Produttore

SIE

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.08...2.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Corrente nominale In:

20 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

800 V

Colore:

Grigio

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.08...4 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

4...4 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...2.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Numero di piani:

4

Piani interni esclusi con ponte:

no

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Materiale del corpo isolante:

Altro

Larghezza:

5.2 mm

Altezza:

98.2 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

sì

Temperatura d'esercizio:

-60...105 °C

Profondità:

72.3 mm

    Morsetto

    Un sistema di collegamento versatile con morsetti combinabili per una varietà di applicazioni industriali e tecniche di installazione moderne di Siemens.

    Dettagli tecnici:

    • Tipologia: morsetti a molla, a quattro piani
    • Sezione cavi: 4mm²
    • Colore: grigio
    • Tecniche di collegamento: vite, a molla, push-in e collegate liberamente combinabili
    • Accessori standardizzati e utilizzabili trasversalmente

    Benefici per l'utente:

    • Contatto sicuro e durevole per garantire affidabilità nel lungo termine.
    • Collegamenti elettrici facili da sciogliere per una manutenzione semplificata.
    • Realizzazione di molteplici applicazioni in vari contesti, da industriali a residenziali.
    • Tecnica di montaggio e collegamento comode e semplici, che riducono il tempo di installazione.
    • Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali.
    • Tecnica ottimale per la vostra sicurezza, unicamente offerta da Siemens.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS