SIEMENS - SIE8WH20304HF00 MORS.MOLLA A 3 LIV.PE/L/L 2,5MMQ,GRIGIO - 8WH20304HF00
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.08...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla
Corrente nominale In - 22 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
4001869394398
Codice prodotto
SIE8WH20304HF00
Cod. produttore
8WH20304HF00
Produttore
SIE
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.08...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Corrente nominale In:
22 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tensione nominale:
500 V
Colore:
Grigio
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.08...4 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.14...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Numero di piani:
3
Piani interni esclusi con ponte:
no
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
5.2 mm
Altezza:
99.48 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Temperatura d'esercizio:
-60...105 °C
Profondità:
56.5 mm
Morsetto a tre piani PE/L/L
Collegamento sicuro e semplice per molte applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali.
Dettagli tecnici:
- Morsetti a molla
- Connessione di collegamenti elettrici: cavi e conduttori, fino a 2,5mm²
- Colore: grigio
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio comodo e semplice
- Contatto durevolmente sicuro
- Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie
- Tutte le tipologie di morsetti (a vite, a molla, push-in o con collegamento rapido) sono liberamente combinabili tra di loro
- Accessori per iscrizione e prova standardizzati e utilizzabili trasversalmente
- Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


