pagina iniziale

SIEMENS - SIE8WH20205KF00 MORSET. MOLLA 2LIV+2DIODI 2,5MMQ, GRIGI - 8WH20205KF00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.08...2.5 mm²

  • Tipo di elemento costruttivo - Diode

  • Corrente nominale In - 26 A

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 4

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4001869347318

Codice prodotto

SIE8WH20205KF00

Cod. produttore

8WH20205KF00

Produttore

SIE

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.08...2.5 mm²

Tipo di elemento costruttivo:

Diode

Corrente nominale In:

26 A

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

4

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Colore:

Grigio

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.08...4 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...2.5 mm²

Tensione nominale:

250 V

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Numero di piani:

2

Piani interni esclusi con ponte:

no

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Sezione conduttore collegabile multifilare:

2.5...2.5 mm²

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Materiale del corpo isolante:

Altro

Temperatura d'esercizio:

-165...-165 °C

Larghezza:

5.15 mm

Altezza:

67.58 mm

Profondità:

45.9 mm

    Morsetto

    Collegamento sicuro e versatile per applicazioni industriali e residenziali tramite morsetti combinabili di Siemens.

    Dettagli tecnici:

    • Tipologia: Morsetti a molla, a due piani
    • Capacità di connessione: 2,5mm²
    • Colore: Grigio
    • Compatibilità: Tecniche di collegamento a vite, a molla, push-in e rapida
    • Sicurezza: Protezione contro i contatti accidentali inclusa come standard

    Vantaggi per i clienti:

    • Contatto sicuro e durevole per prestazioni affidabili.
    • Collegamenti elettrici facili da sciogliere per una maggiore praticità.
    • Possibilità di realizzare una molteplicità di applicazioni in vari settori.
    • Montaggio e collegamento comodi e semplici da utilizzare.
    • Accessori standardizzati per un utilizzo trasversale.
    • Installazione sicura con protezioni integrate.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS