SIEMENS - SIE8WH20200CE07 MORSET. PE MOLLA 2 LIV. 1,5MMQ, G-V - 8WH20200CE07

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.08...1.5 mm²
Funzione PEN possibile - no
Numero di piani - 2
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
50 PZ
EAN
4001869347257
Codice prodotto
SIE8WH20200CE07
Cod. produttore
8WH20200CE07
Produttore
SIE
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.08...1.5 mm²
Funzione PEN possibile:
no
Numero di piani:
2
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.08...1.5 mm²
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.08...1.5 mm²
Colore:
Verde-giallo
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.14...1.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Altezza:
67.58 mm
Larghezza:
4.15 mm
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Altro
Temperatura d'esercizio:
105...105 °C
Profondità:
45.85 mm
- Tipologia: morsetti a molla, a due piani, morsetto PE/PEN
- Sezione cavo: 1,5mm²
- Colore: giallo-verde
- Tecniche di collegamento: a vite, a molla, push-in, collegamento rapido
- Standardizzazione: accessori per iscrizione e prova utilizzabili trasversalmente
- Contatto sicuro e durevole
- Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori
- Realizzazione di una molteplicità di applicazioni
- Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici
- Ampia gamma di accessori standardizzati
- Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie
- Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens
Morsetto
Collegamento con morsetti combinabili per diverse applicazioni industriali e moderna tecnica di installazione di Siemens.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


