pagina iniziale

SIEMENS - SIE8WH20200AG01 MORSETTO A MOLLA A 2 LIV. 4MMQ, BLU - 8WH20200AG01

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.08...4 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla

  • Corrente nominale In - 30 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869347509

Codice prodotto

SIE8WH20200AG01

Cod. produttore

8WH20200AG01

Produttore

SIE

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.08...4 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Corrente nominale In:

30 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

500 V

Colore:

Blu

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.08...6 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

6...6 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...4 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Numero di piani:

2

Piani interni esclusi con ponte:

no

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Materiale del corpo isolante:

Altro

Larghezza:

6.2 mm

Altezza:

83.68 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

sì

Temperatura d'esercizio:

-60...105 °C

Profondità:

45.9 mm

    Morsetto

    Collegamento sicuro e versatile per diverse applicazioni industriali con morsetti combinabili di Siemens.

    Dettagli tecnici:

    • Tipologia: Morsetti a molla, a due piani, morsetto passante
    • Sezione conduttore: 4mm²
    • Tecniche di collegamento: A vite, a molla, push-in, collegamento rapido
    • Accessori: Standardizzati e utilizzabili trasversalmente
    • Sicurezza: Protezione contro i contatti accidentali come standard di serie

    Vantaggi per i clienti:

    • Contatto sicuro e durevole.
    • Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori.
    • Realizzazione di una molteplicità di applicazioni.
    • Tecnica di montaggio e collegamento comode e semplici.
    • Ampia gamma di accessori standardizzati.
    • Tecnica ottimale per la vostra sicurezza- solo da Siemens.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS