pagina iniziale

SIEMENS - SIE8WH20200AE01 MORSETTO A MOLLA A 2 LIV. 1,5MMQ, BLU - 8WH20200AE01

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.08...1.5 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla

  • Corrente nominale In - 17.5 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4001869347240

Codice prodotto

SIE8WH20200AE01

Cod. produttore

8WH20200AE01

Produttore

SIE

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.08...1.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Corrente nominale In:

17.5 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

500 V

Colore:

Blu

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.08...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1.5...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...1.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Numero di piani:

2

Piani interni esclusi con ponte:

no

Piastra di chiusura necessaria:

Materiale del corpo isolante:

Altro

Altezza:

67.58 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

Temperatura d'esercizio:

-60...105 °C

Profondità:

45.9 mm

morsetto, morsetti a molla, a due piani, morsetto passante, 1,5mm², blu Tecnica di collegamento con morsetti combinabili per molte applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali. Montaggio comodo e semplice. Contatto durevolmente sicuro. Connessione di collegamenti elettrici, come cavi e conduttori, facile da sciogliere. Sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Sia che siano a vite, a molla, push-in o con collegamento rapido, tutte sono liberamente combinabili tra di loro. I molteplici accessori per iscrizione e prova sono standardizzati e utilizzabili trasversalmente. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS