pagina iniziale

SIEMENS - SIE8WH20046CF00 MORSET. MOLLA SEZ. COLT. 4 P.TI 2,5MMQ, - 8WH20046CF00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.08...2.5 mm²

  • Corrente nominale In - 20 A

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 4

  • Esecuzione della separazione longitudinale - Altro

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869346786

Codice prodotto

SIE8WH20046CF00

Cod. produttore

8WH20046CF00

Produttore

SIE

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.08...2.5 mm²

Corrente nominale In:

20 A

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

4

Esecuzione della separazione longitudinale:

Altro

Colore:

Grigio

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.08...4 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...2.5 mm²

Tensione nominale:

400 V

Altezza:

84.03 mm

Larghezza:

5.15 mm

Esecuzione della separazione trasversale:

Senza

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.25...2.5 mm²

Numero di piani:

1

Piastra di chiusura necessaria:

no

Temperatura d'esercizio:

-105...-60 °C

Profondità:

36.5 mm

Piani interni esclusi con ponte:

no

Materiale del corpo isolante:

Altro

Con presa per test integrata:

no

    Morsetto

    Collegamento moderno e versatile per diverse applicazioni industriali, grazie alla combinabilità delle tecniche di collegamento.

    Dettagli tecnici:

    • 4 punti di collegamento
    • Morsetto consezionatore a coltello
    • Capacità di sezione: 2,5mm²
    • Disponibilità di tecniche di collegamento: a vite, a molla, push-in e rapida
    • Standardizzazione degli accessori per iscrizione e prova

    Vantaggiper i clienti:

    • Contatto sicuro e durevole.
    • Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori.
    • Realizzazione di una molteplicità di applicazioni.
    • Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici.
    • Amplia gamma di accessori standardizzati.
    • Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali.
    • Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS