SIEMENS - SIE8WH20040CG07 MORSET. PE MOLLA 4 P.TI 4MMQ, GIALLO-VE - 8WH20040CG07

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione PEN possibile - no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.08...4 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.14...4 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.08...6 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.08...4 mm²
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
SENTRON 8WH2
EAN
4001869347110
Codice prodotto
SIE8WH20040CG07
Cod. produttore
8WH20040CG07
Produttore
SIE
Funzione PEN possibile:
no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.08...4 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.14...4 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.08...6 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.08...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
4
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Temperatura d'esercizio:
105...105 °C
Larghezza:
6.15 mm
Altezza:
87.13 mm
Profondità:
35.25 mm
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Colore:
Verde-giallo




