pagina iniziale

SIEMENS - SIE8WH20040CE07 MORSET. PE MOLLA 4 P.TI 1,5MMQ, G-V - 8WH20040CE07

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.08...1.5 mm²

  • Funzione PEN possibile - no

  • Numero di piani - 1

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 4

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4001869346618

Codice prodotto

SIE8WH20040CE07

Cod. produttore

8WH20040CE07

Produttore

SIE

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.08...1.5 mm²

Funzione PEN possibile:

no

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

4

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.08...1.5 mm²

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.08...1.5 mm²

Colore:

Verde-giallo

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...1.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Altezza:

72.23 mm

Larghezza:

4.15 mm

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Materiale del corpo isolante:

Altro

Temperatura d'esercizio:

105...105 °C

Profondità:

35.25 mm

    Morsetto

    Collegamento con morsetti combinabili per diverse applicazioni industriali e tecnica di installazione moderna di Siemens.

    Dettagli tecnici:

    • 4 punti di collegamento
    • Morsetto PE/PEN
    • Sezione cavi di 1,5mm²
    • Tecniche di collegamento a vite, a molla, push-in, e rapida combinabili
    • Accessori standardizzati e utilizzabili trasversalmente
    • Collegamenti elettrici facili da sciogliere

    Vantaggi per i clienti:

    • Contatto sicuro e durevole.
    • Realizzazione di una molteplicità di applicazioni.
    • Tecnica di montaggio e collegamento comode e semplici.
    • Ampia gamma di accessori standardizzati.
    • Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali.
    • Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS