SIEMENS - SIE8WH20035DF00 MORS. A MOLLA + DIODO SX-DX 2,5MMQ, GRI - 8WH20035DF00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.08...2.5 mm²
Tipo di elemento costruttivo - Diode
Corrente nominale In - 1 A
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 3
Confezione
50 PZ
EAN
4001869346854
Codice prodotto
SIE8WH20035DF00
Cod. produttore
8WH20035DF00
Produttore
SIE
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.08...2.5 mm²
Tipo di elemento costruttivo:
Diode
Corrente nominale In:
1 A
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
3
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Colore:
Grigio
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.08...4 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.14...2.5 mm²
Tensione nominale:
800 V
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
no
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Sezione conduttore collegabile multifilare:
2.5...2.5 mm²
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Altro
Temperatura d'esercizio:
-165...-165 °C
Larghezza:
5.149999999 mm
Altezza:
60.43 mm
Profondità:
35.3 mm
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS