pagina iniziale

SIEMENS - SIE8WH20035CF00 MORS. A MOLLA + DIODO DX-SX 2,5MMQ, GRI - 8WH20035CF00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.08...2.5 mm²

  • Tipo di elemento costruttivo - Diode

  • Corrente nominale In - 1 A

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 3

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4001869346861

Codice prodotto

SIE8WH20035CF00

Cod. produttore

8WH20035CF00

Produttore

SIE

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.08...2.5 mm²

Tipo di elemento costruttivo:

Diode

Corrente nominale In:

1 A

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

3

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Colore:

Grigio

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.08...4 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...2.5 mm²

Tensione nominale:

800 V

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

no

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Sezione conduttore collegabile multifilare:

2.5...2.5 mm²

Piastra di chiusura necessaria:

Materiale del corpo isolante:

Altro

Temperatura d'esercizio:

-165...-165 °C

Larghezza:

5.149999999 mm

Altezza:

60.43 mm

Profondità:

35.3 mm

morsetto, morsetti a molla, 3 punti di collegamento, morsetto con diodo, 2,5mm², grigio Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS