SIEMENS - SIE8WH20006CF00 MORSETTO A MOLLA SEZ. COLT. 2,5MMQ, GRI - 8WH20006CF00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.08...2.5 mm²
Corrente nominale In - 20 A
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Esecuzione della separazione longitudinale - Altro
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,1 Kg CO₂-eq
EAN
4001869346731
Codice prodotto
SIE8WH20006CF00
Cod. produttore
8WH20006CF00
Produttore
SIE
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.08...2.5 mm²
Corrente nominale In:
20 A
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Esecuzione della separazione longitudinale:
Altro
Colore:
Grigio
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.08...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.14...2.5 mm²
Tensione nominale:
400 V
Altezza:
60.43 mm
Larghezza:
5.15 mm
Esecuzione della separazione trasversale:
Senza
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.25...2.5 mm²
Numero di piani:
1
Piastra di chiusura necessaria:
no
Temperatura d'esercizio:
-105...-60 °C
Profondità:
36.5 mm
Piani interni esclusi con ponte:
no
Materiale del corpo isolante:
Altro
Con presa per test integrata:
no
- Contatto sicuro e durevole.
- Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori.
- Realizzazione di una molteplicità di applicazioni.
- Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici.
- Ampia gamma di accessori standardizzati.
- Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie.
- Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.
- Flessibilità nella scelta della tecnica di collegamento.
- Utilizzo trasversale degli accessori per iscrizione e prova.
- Applicazioni adatte per edifici industriali, funzionali e residenziali.
Morsetto, morsetti a molla, morsetto con sezionatore a coltello, 2,5mm², grigio
Tecnica di collegamento con morsetti combinabili per diverse applicazioni industriali e tecnica di installazione moderna di Siemens.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


