pagina iniziale

SIEMENS - SIE8WH20001JG68 MORSET. A MOLLA CON FUS+DISP 60V 4MMQ, - 8WH20001JG68

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del fusibile - Fusibile G 5x20 mm

  • Esecuzione del portafusibili - Orientabile

  • Tipo di elemento di visualizzazione del difetto - LED

  • Tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto - 60...60 V

  • Tipo di tensione per la visualizzazione del difetto - AC/DC

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4001869347042

Codice prodotto

SIE8WH20001JG68

Cod. produttore

8WH20001JG68

Produttore

SIE

Esecuzione del fusibile:

Fusibile G 5x20 mm

Esecuzione del portafusibili:

Orientabile

Tipo di elemento di visualizzazione del difetto:

LED

Tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto:

60...60 V

Tipo di tensione per la visualizzazione del difetto:

AC/DC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.08...4 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

4...4 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.08...0.08 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

4...4 mm²

Corrente nominale In:

6.3 A

Tensione nominale:

250 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Numero di piani:

1

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Temperatura d'esercizio:

105...105 °C

Larghezza:

6.149999999 mm

Altezza:

61.53 mm

Profondità:

63.379999999 mm

Piastra di chiusura necessaria:

no

Colore:

Nero

morsetto, morsetti a molla, morsetto portafusibile per fusibile G, con LED, 4mm², nero Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS