pagina iniziale

SIEMENS - SIE8WH20001JG38 MORSET. A MOLLA CON FUS+DISP 30V 4MMQ, - 8WH20001JG38

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del fusibile - Fusibile G 5x20 mm

  • Esecuzione del portafusibili - Orientabile

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.08...4 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla

  • Numero di piani - 1

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4001869347028

Codice prodotto

SIE8WH20001JG38

Cod. produttore

8WH20001JG38

Produttore

SIE

Esecuzione del fusibile:

Fusibile G 5x20 mm

Esecuzione del portafusibili:

Orientabile

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.08...4 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Numero di piani:

1

Tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto:

30...30 V

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Tipo di tensione per la visualizzazione del difetto:

AC/DC

Tipo di elemento di visualizzazione del difetto:

LED

Tensione nominale:

250 V

Colore:

Nero

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.08...0.08 mm²

Corrente nominale In:

6.3 A

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

4...4 mm²

Piastra di chiusura necessaria:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

4...4 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Altezza:

61.53 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Profondità:

63.379999999 mm

Temperatura d'esercizio:

105...105 °C

Larghezza:

6.149999999 mm

Morsetto Portafusibile Per Fusibile G

Il morsetto portafusibile G con LED è progettato per una connessione elettrica sicura e semplice in diverse applicazioni industriali e residenziali.

Dettagli tecnici:

  • Morsetto a molla
  • Con LED
  • Sezione cavi: 4mm²
  • Colore: nero
  • Collegamenti combinabili per molte applicazioni
  • Contatto durevolmente sicuro
  • Facile da sciogliere
  • Sicurezzaaffidabile con protezione contro i contatti accidentali
  • Morsetti a vite, a molla, push-in o con collegamento rapido
  • Accessori standardizzati utilizzabili trasversalmente

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio comodo e semplice
  • Massima sicurezza durante l'installazione
  • Soluzione ottimale per la sicurezza
  • Libertà di combinazione tra i morsetti

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS