pagina iniziale

SIEMENS - SIE8WH20000CK07 MORSETTO PE A MOLLA 16MMQ, GIALLO-VERDE - 8WH20000CK07

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8WH20000CK07 MORSETTO PE A MOLLA 16MMQ, GIALLO-VERDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione PEN possibile - no

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...16 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.25...16 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.2...25 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.2...16 mm²

Confezione

  • 25 PZ

Serie di prodotti

ALPHA 8WH2

EAN

4001869346700

Codice prodotto

SIE8WH20000CK07

Cod. produttore

8WH20000CK07

Produttore

SIE

Funzione PEN possibile:

no

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...16 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...16 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...25 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...16 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Temperatura d'esercizio:

105...105 °C

Larghezza:

12.15 mm

Altezza:

80.2 mm

Profondità:

50.6 mm

Piastra di chiusura necessaria:

Colore:

Verde-giallo

morsetto, morsetti a molla, morsetto PE/PEN, 16mm², giallo-verde Tecnica di collegamento con morsetti combinabili per diverse applicazioni industriali e tecnica di installazione moderna di Siemens. Si può decidere indifferentemente se impiegare la tecnica di collegamento a vite, a molla, push-in oppure la tecnica di collegamento rapida: tutte le tecniche di collegamento sono liberamente combinabili tra di loro. Gli accessori per iscrizione e prova sono standardizzati e utilizzabili trasversalmente. Con imorsetti combinabili di Siemens si possono realizzare molte applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali. È così disponibile la tecnica di collegamento adatta per ogni esigenza! I morsetti combinabili Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Contatto sicuro e durevole. 2. Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori. 3. Realizzazione di una molteplicità di applicazioni. 4. Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici. 5. Ampia gamma di accessori standardizzati. 6. Sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. 7. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.