pagina iniziale

SIEMENS - SIE8WH20000CF07 MORSETTO PE A MOLLA 2,5MMQ, GIALLO-VERD - 8WH20000CF07

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.08...2.5 mm²

  • Funzione PEN possibile - no

  • Numero di piani - 1

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4001869346748

Codice prodotto

SIE8WH20000CF07

Cod. produttore

8WH20000CF07

Produttore

SIE

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.08...2.5 mm²

Funzione PEN possibile:

no

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.08...4 mm²

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.08...2.5 mm²

Colore:

Verde-giallo

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...2.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Altezza:

49.13 mm

Larghezza:

5.15 mm

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Materiale del corpo isolante:

Altro

Temperatura d'esercizio:

105...105 °C

Profondità:

35.25 mm

    Morsetto, morsetti a molla, morsetto PE/PEN, 2,5mm², giallo-verde

    Tecnica di collegamento con morsetti combinabili per diverse applicazioni industriali e tecnica di installazione moderna di Siemens.

    Dettagli tecnici:

    • Contatto sicuro e durevole.
    • Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori.
    • Realizzazione di una molteplicità di applicazioni.
    • Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici.
    • Ampia gamma di accessori standardizzati.
    • Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie.
    • Tecnica ottimale per la vostra sicurezza- solo da Siemens.

    Vantaggi per il cliente:

    • Tutte le tecniche di collegamento sono liberamente combinabili tra di loro.
    • Accessori per iscrizione e prova standardizzati e utilizzabili trasversalmente.
    • Possibilità di realizzare molte applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS