SIEMENS - SIE8WH20000AM00 MORSETTO A MOLLA 35MMQ, GRIGIO - 8WH20000AM00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 2.5...35 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla
Corrente nominale In - 125 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
10 PZ
EAN
4001869346908
Codice prodotto
SIE8WH20000AM00
Cod. produttore
8WH20000AM00
Produttore
SIE
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
2.5...35 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Corrente nominale In:
125 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Colore:
Grigio
Sezione conduttore collegabile unifilare:
2.5...35 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
35...35 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
2.5...35 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
no
Piastra di chiusura necessaria:
no
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
16 mm
Altezza:
99.9 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Temperatura d'esercizio:
-60...105 °C
Profondità:
58.5 mm
- Dimensioni: 35mm²
- Colore: Grigio
- Tecniche di collegamento: a vite, a molla, push-in, e rapida
- Accessori standardizzati per iscrizione e prova
- Contatto sicuro e durevole
- Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori
- Realizzazione di una molteplicità di applicazioni
- Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici
- Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali
- Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens
Morsetto
Collegamento sicuro e versatile per diverse applicazioni industriali e residenziali attraverso morsetti combinabili.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


