SIEMENS - SIE8WH20000AK00 MORSETTO A MOLLA 16MMQ, GRIGIO - 8WH20000AK00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...16 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla
Corrente nominale In - 76 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
50 PZ
Classificazione green
EAN
4001869346687
Codice prodotto
SIE8WH20000AK00
Cod. produttore
8WH20000AK00
Produttore
SIE
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.2...16 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Corrente nominale In:
76 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Colore:
Grigio
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2...25 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
25...25 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.25...16 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
no
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
12 mm
Altezza:
80.2 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Temperatura d'esercizio:
-60...105 °C
Profondità:
50.6 mm
- Collegamenti a vite, a molla, push-in e tecnica di collegamentorapida combinabili.
- Contatto s sicuro e durevole.
- Collegamenti elettrici facilmente rimovibili.
- Realizzazione di molteplici applicazioni.
- Ampia gamma di accessori standardizzati.
- Protezione contro i contatti accidentali come standard di serie.
- Flexibilità nella scelta della tecnica di collegamento.
- Comodità e semplicità nella tecnica di montaggio.
- Affidabilità nella sicurezza durante l'installazione.
- Possibilità di applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali.
- Massima adattabilità per esigenze specifiche.
Morsetto
Collegamenti sicuri e moderni per applicazioni industriali e residenziali con tecniche di installazione flessibili.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


