pagina iniziale

SIEMENS - SIE8WH20000AG00 MORSETTO A MOLLA 4MMQ, GRIGIO - 8WH20000AG00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.08...4 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869346939

Codice prodotto

SIE8WH20000AG00

Cod. produttore

8WH20000AG00

Produttore

SIE

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.08...4 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Corrente nominale In:

32 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

800 V

Colore:

Grigio

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.08...6 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

6...6 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...4 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

no

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Materiale del corpo isolante:

Altro

Larghezza:

6.2 mm

Altezza:

55.93 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

sì

Temperatura d'esercizio:

-60...105 °C

Profondità:

35.3 mm

    Morsetto

    Collegamento sicuro e versatile con morsetti combinabili per diverse applicazioni industriali e tecniche di installazione moderne di Siemens.

    Dettagli tecnici:

    • Collegamento a vite, a molla, push-in etecnica di collegamento rapida.
    • Accessori standardizzati e utilizzabili trasversalmente.
    • Capacità di connessione per cavi e conduttori fino a 4mm².
    • Protezione contro i contatti accidentali come standard di serie.

    Vantaggi per i clienti:

    • Contatto sicuramente durevole.
    • Collegamenti elettrici facili da sciogliere.
    • Realizzazione di molteplici applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali.
    • Montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici.
    • Sicurezza affidabile durante l'installazione.
    • Tecnica ottimale per la vostra sicurezza, esclusivamente da Siemens.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS