SIEMENS - SIE8WH20000AF06 MORSETTO PASS. A MOLLA 2,5MM2 GIALLO - 8WH20000AF06

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.08...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla
Corrente nominale In - 24 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
4001869368986
Codice prodotto
SIE8WH20000AF06
Cod. produttore
8WH20000AF06
Produttore
SIE
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.08...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Corrente nominale In:
24 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tensione nominale:
800 V
Colore:
Giallo
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.08...4 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.14...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
no
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Altro
Altezza:
48.63 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Temperatura d'esercizio:
-60...105 °C
Profondità:
35.3 mm
- Contatto sicuro e durevole
- Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori
- Realizzazione di una molteplicità di applicazioni
- Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici
- Ampia gamma di accessori standardizzati
- Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie
- Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens
- Flessibilità nella scelta della tecnica di collegamento con diverse opzioni combinabili
- Facilità di installazione e utilizzo grazie alla standardizzazione degli accessori
- Soluzioni personalizzate per ogni esigenza in edifici industriali, funzionali e residenziali
- Maggiore sicurezza e affidabilità durante il processo di installazione
Morsetto, morsetti a molla, morsetto passante, 2,5mm², gialla
Innovativa tecnica di collegamento con morsetti combinabili per diverse applicazioni industriali e moderna installazione di Siemens.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


