pagina iniziale

SIEMENS - SIE8WH20000AE05 MORSETTO A MOLLA 1,5 MMQ BIANCO - 8WH20000AE05

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.08...1.5 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla

  • Corrente nominale In - 17.5 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4001869368948

Codice prodotto

SIE8WH20000AE05

Cod. produttore

8WH20000AE05

Produttore

SIE

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.08...1.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Corrente nominale In:

17.5 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

500 V

Colore:

Bianco

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.08...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...1.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

no

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Materiale del corpo isolante:

Altro

Altezza:

48.63 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

sì

Temperatura d'esercizio:

-60...105 °C

Profondità:

35.3 mm

    Morsetto, morsetti a molla, morsetto passante, 1,5mm², bianca

    Tecnica di collegamento con morsetti combinabili per diverse applicazioni industriali e tecnica di installazione moderna di Siemens.

    Dettagli tecnici:

    • Contatto sicuro e durevole.
    • Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori.
    • Realizzazione di una molteplicità di applicazioni.
    • Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici.
    • Amplia gamma di accessori standardizzati.
    • Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie.
    • Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

    Vantaggi per i clienti:

    • Possibilità di impiegare diverse tecniche di collegamento: a vite, a molla, push-in o rapida, liberamente combinabili tra di loro.
    • Accessori per iscrizione e prova standardizzati e utilizzabili trasversalmente.
    • Adatto per molte applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS