pagina iniziale

SIEMENS - SIE8WH10205BF00 MORSETTO GR 2,5 CON DIODO A DUE PIANI - 8WH10205BF00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...4 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4001869403205

Codice prodotto

SIE8WH10205BF00

Cod. produttore

8WH10205BF00

Produttore

SIE

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...4 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Colore:

Grigio

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...4 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...2.5 mm²

Tensione nominale:

500 V

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Numero di piani:

2

Piani interni esclusi con ponte:

no

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1.5...4 mm²

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Temperatura d'esercizio:

-165...-25 °C

Larghezza:

7.72 mm

Altezza:

69.9 mm

Profondità:

64.3 mm

    Morsetto

    Collegamento sicuro e versatile per diverse applicazioni industriali con un sistema di morsetti combinabili di Siemens.

    Dettagli tecnici:

    • Attacco a vite
    • A due piani
    • Morsetto con diodo
    • Sezione cavo di 2,5 mm²
    • Disponibile in grigio
    • Tecniche di collegamento: vite, a molla, push-in, e rapida

    Vantaggi per i clienti:

    • Contatto sicuro e durevole
    • Collegamenti elettrici facili da sciogliere
    • Realizzazione di molteplici applicazioni
    • Tecnica di montaggio e collegamento comode e semplici
    • Ampi accessori standardizzati disponibili
    • Sicurezza affidabile durante l'installazione
    • Tecnica ottimale per la sicurezza

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS