pagina iniziale

SIEMENS - SIE8WH10200AF00 DO-ST-KL. 2,5QMM, 5,2MM,GREY - 8WH10200AF00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...4 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869403137

Codice prodotto

SIE8WH10200AF00

Cod. produttore

8WH10200AF00

Produttore

SIE

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...4 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Corrente nominale In:

24 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

500 V

Colore:

Grigio

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...4 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...2.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

2

Piani interni esclusi con ponte:

no

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Materiale del corpo isolante:

Altro

Larghezza:

5.2 mm

Altezza:

69.9 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

sì

Temperatura d'esercizio:

-60...105 °C

Profondità:

64.3 mm

    Morsetto

    Collegamenti sicuri e versatili per applicazioni industriali e residenziali, grazie a una tecnica di installazione moderna di Siemens.

    Dettagli tecnici:

    • Attacco a vite, a due piani, morsetto passante.
    • Sezione cavi: 2,5mm².
    • Disponibilità di tecniche di collegamento a vite, a molla, push-in e rapida, liberamente combinabili.
    • Standardizzazione degli accessori per iscrizione e prova.

    Vantaggiper i clienti:

    • Contatto sicuro e durevole.
    • Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori.
    • Realizzazione di una molteplicità di applicazioni.
    • Tecnica di montaggio e collegamento comode e semplici.
    • Ampia gamma di accessori standardizzati.
    • Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali.
    • Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS