pagina iniziale

SIEMENS - SIE8WH10007AH00 MORSETTO DI MISURA 6MMQ GRIGIO - 8WH10007AH00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...6 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.5...6 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.5...10 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 2.5...2.5 mm²

  • Corrente nominale In - 41 A

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4001869500249

Codice prodotto

SIE8WH10007AH00

Cod. produttore

8WH10007AH00

Produttore

SIE

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...6 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...6 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...10 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

2.5...2.5 mm²

Corrente nominale In:

41 A

Tensione nominale:

500 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Temperatura d'esercizio:

-105...-60 °C

Larghezza:

8.15 mm

Altezza:

66.5 mm

Profondità:

48 mm

Colore:

Grigio

morsetto, attacco a vite, morsetto per trasformatore, 6mm², grigio Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS