pagina iniziale

SIEMENS - SIE8WH10006KG00 DIODE-TERMINALS.4QMM, 6,2MM,R/L - 8WH10006KG00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...6 mm²

  • Corrente nominale In - 0.5 A

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4001869403113

Codice prodotto

SIE8WH10006KG00

Cod. produttore

8WH10006KG00

Produttore

SIE

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...6 mm²

Corrente nominale In:

0.5 A

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Colore:

Grigio

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...6 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...4 mm²

Tensione nominale:

800 V

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

no

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1.5...4 mm²

Temperatura d'esercizio:

-165...-25 °C

Larghezza:

6.149999999 mm

Altezza:

57.8 mm

Profondità:

47.5 mm

morsetto, attacco a vite, morsetto di sezionamento con diodo, 4mm², grigio Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS