SIEMENS - SIE8WH10001KG38 MORS. PORTAFUS. CON LED 10-30V AC/DC - 8WH10001KG38

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del portafusibili - Orientabile
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Numero di piani - 1
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Confezione
50 PZ
EAN
4001869403052
Codice prodotto
SIE8WH10001KG38
Cod. produttore
8WH10001KG38
Produttore
SIE
Esecuzione del portafusibili:
Orientabile
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.14...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Numero di piani:
1
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tensione nominale:
500 V
Colore:
Nero
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.14...0.14 mm²
Corrente nominale In:
6 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
4...4 mm²
Piastra di chiusura necessaria:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.14...0.14 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Altezza:
57.8 mm
Profondità:
74.98 mm
Temperatura d'esercizio:
105...105 °C
Larghezza:
6.15 mm
- Contatto: Sicuro e durevole
- Collegamenti: Facili da sciogliere come cavi e conduttori
- Applicazioni: Realizzazione di una molteplicità di applicazioni industriali e residenziali
- Montaggio: Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici
- Accessori: Ampia gamma di accessori standardizzati
- Sicurezza: Protezione contro i contatti accidentali come standard di serie
- Flessibilità nel collegamento grazie a varie tecniche combinabili
- Installazione sicura e affidabile
- Adatta a svariate applicazioni in diversi settori, inclusi edifici industriali e residenziali
- Facilità d'uso per tutti gli utenti, anche per chi non ha esperienza nel settore
- Protezione e sicurezza ottimali durante l’installazione
Morsetto Portafusibile per Fusibile G
Questo morsetto portafusibile è progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e versatile con diverse tecniche di installazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


