pagina iniziale

SIEMENS - SIE8WH10001HH08 MORSETTO VITE 6MMQ A FUSIBILE 6,3 X 32 - 8WH10001HH08

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del portafusibili - Orientabile

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...10 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 6...6 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.2...0.2 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.2...0.2 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4001869403045

Codice prodotto

SIE8WH10001HH08

Cod. produttore

8WH10001HH08

Produttore

SIE

Esecuzione del portafusibili:

Orientabile

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...10 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

6...6 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...0.2 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...0.2 mm²

Corrente nominale In:

10 A

Tensione nominale:

500 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Temperatura d'esercizio:

105...105 °C

Larghezza:

8.15 mm

Altezza:

57.8 mm

Profondità:

74.98 mm

Piastra di chiusura necessaria:

no

Colore:

Nero

morsetto, attacco a vite, morsetto portafusibile per fusibile in pollici, 6mm², nero Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

SIEMENS

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS