SIEMENS - SIE8WH10000CQ07 MORSETTO PE VITE 95MMQ, GIALLLO-VERDE - 8WH10000CQ07

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 35...95 mm²
Funzione PEN possibile - sì
Numero di piani - 2
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 1
Confezione
10 PZ
EAN
4001869345765
Codice prodotto
SIE8WH10000CQ07
Cod. produttore
8WH10000CQ07
Produttore
SIE
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
35...95 mm²
Funzione PEN possibile:
sì
Numero di piani:
2
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
1
Sezione conduttore collegabile unifilare:
25...95 mm²
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Sezione conduttore collegabile multifilare:
95...95 mm²
Colore:
Verde-giallo
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
35...95 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Larghezza:
25 mm
Piastra di chiusura necessaria:
no
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-60...105 °C
Profondità:
83 mm
Morsetto PE/PEN 95mm² giallo-verde
Collegamento sicuro e comodo per applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali.
Dettagli tecnici:
- Attacco a vite
- Morsetto PE/PEN
- Dimensione: 95mm²
- Colore: giallo-verde
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio comodo e semplice.
- Contatto durevolmente sicuro.
- Connessione di collegamenti elettrici facile da sciogliere.
- Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie.
- Tutte le tecniche di collegamento (vite, a molla, push-in o con collegamento rapido) sono liberamentecombinabili.
- I molteplici accessori per iscrizione e prova sono standardizzati e utilizzabili trasversalmente.
- Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.
Dichiarazione di non responsabilità:generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


