pagina iniziale

SIEMENS - SIE8WH10000CM07 MORSETTO PASS. GR.35 MM GIALLO/VERDE - 8WH10000CM07

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 1.5...50 mm²

  • Funzione PEN possibile - no

  • Numero di piani - 1

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869403021

Codice prodotto

SIE8WH10000CM07

Cod. produttore

8WH10000CM07

Produttore

SIE

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

1.5...50 mm²

Funzione PEN possibile:

no

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1.5...50 mm²

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1.5...50 mm²

Colore:

Verde-giallo

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

1.5...35 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Altezza:

63.2 mm

Larghezza:

16 mm

Piastra di chiusura necessaria:

no

Temperatura d'esercizio:

-60...105 °C

Profondità:

65.05 mm

    Morsetto, attacco a vite, morsetto PE/PEN, 35mm², giallo-verde

    Tecnica di collegamento con morsetti combinabili per diverse applicazioni industriali e tecnica di installazione moderna di Siemens.

    Dettagli tecnici:

    • Collegamenti a vite, a molla, push-in o tecnica di collegamento rapida.
    • Accessori per iscrizione e prova standardizzati e utilizzabili trasversalmente.
    • Realizzazione di molte applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali.
    • Contatto sicuro e durevole.
    • Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori.
    • Design per montaggio e collegamento comodi e semplici.
    • Sicurezza affidabile durantel'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie.

    Vantaggi per i clienti:

    • Ampia gamma di accessori standardizzati.
    • Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.
    • Flessibilità nella scelta della tecnica di collegamento.
    • Soluzione adatta per ogni esigenza di installazione.
    • Semplicità nell'implementazione delle applicazioni.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS