SIEMENS - SIE8WH10000CJ07 MORSETTO PASS. GR.10 MM GIALLO/VERDE - 8WH10000CJ07

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...16 mm²
Funzione PEN possibile - no
Numero di piani - 1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,2 Kg CO₂-eq
EAN
4001869403007
Codice prodotto
SIE8WH10000CJ07
Cod. produttore
8WH10000CJ07
Produttore
SIE
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...16 mm²
Funzione PEN possibile:
no
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...16 mm²
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.5...16 mm²
Colore:
Verde-giallo
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.5...10 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Altezza:
48 mm
Larghezza:
10.15 mm
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Temperatura d'esercizio:
-60...105 °C
Profondità:
46.85 mm
- Contatto sicuro e durevole.
- Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori.
- Realizzazione di una molteplicità di applicazioni.
- Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici.
- Ampia gamma di accessori standardizzati.
- Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie.
- Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.
- Possibilità di scegliere tra diverse tecniche di collegamento: a vite, a molla, push-in o rapida.
- Accessori per iscrizione e prova standardizzati e utilizzabili trasversalmente.
- Adatti per molteplici applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali.
Morsetto, attacco a vite, morsetto PE/PEN, 10mm², giallo-verde
Tecnica di collegamento con morsetti combinabili per diverse applicazioni industriali e tecnica di installazione moderna di Siemens.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


